{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | TNMG 160404 | |
| Základní tvar | tříhranný | |
| Široká řezací deska B | 9,525 mm | |
| Tloušťka řezné desky S | 4,76 mm | |
| Délka řezné desky L | 13,891 mm | |
| Provedení řezné desky | neutrální | |
| Délka řezné hrany l | 16 mm | |
| Výška řezné hrany | 4,366 mm | |
| Rohový rádius R | 0,4 mm | |
| Šířka rohového zkosení | 4,76 mm | |
| Rohový úhel | 60 stupeň | |
| Úhel čela | 15 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 0 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 0 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) | 0 stupeň | |
| ISO kód | TNMG 160404 | |
| Průměr Upevňovací díry | 3,81 mm | |
| Provedení lamače třísek | SS | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | P (ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7010-2 | |
| Povlak | s povlakem | |
| Tloušťka řezné destičky T | 4,76 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | M (otvorem shora a upnuto přes otvor) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | TN1604042N | |
| Označení řezné destičky | TNMG160404 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Počet břitů | 6 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Ocel (P) | |
| Toleranční třída | M | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Provedení řezné hrany | Zaobleno (E) | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Počet možností použití | 6 ks | |
| Hmotnost | 11 g | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 251432 HB7010-2 | |
| EAN / GTIN | 4069515017800 | |
| Číslo výrobce | 251432 HB7010-2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |