• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky TNMG 160404, pro vyhlazování

Artiklové číslo: 251432 HB7035-2
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    280,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    233,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
296 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce TNMG 160404
Základní tvar tříhranný
Šířka řezné destičky 9,525 mm
Tloušťka řezné destičky 4,76 mm
Délka řezné destičky 13,891 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany 16 mm
Výška řezné hrany 4,366 mm
Rohový rádius 0,4 mm
Šířka rohového zkosení 4,76 mm
Rohový úhel 60 stupeň
Úhel čela 15 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) 0 stupeň
ISO kód TNMG 160404
Průměr Upevňovací díry 3,81 mm
Provedení lamače třísek SS
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HB7035-2
Povlak s povlakem
Tloušťka řezné destičky 4,76 mm
Způsob upevnění řezné destičky M (otvorem shora a upnuto přes otvor)
Kódování oddělovacího místa řezné desky TN1604042N
Označení řezné destičky TNMG160404
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 6 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Toleranční třída M
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Podmínka řezání přerušovaný
Počet možností použití 6 ks
Hmotnost 11 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 251432 HB7035-2
EAN / GTIN 4069515017848
Číslo výrobce 251432 HB7035-2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
nepravidelný
 
přerušovaný
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku