Soustružnické vyměnitelné břitové destičky SNMG 120408, pro střední obrábění

Artiklové číslo: 251254 CA315
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
83 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Základní tvar čtyřhranné
Šířka řezné destičky 12,7 mm
Tloušťka řezné destičky 4,76 mm
Délka řezné destičky 12,7 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany 12,7 mm
Výška řezné hrany 4,76 mm
Průměr řezných destiček 12,7 mm
Rohový rádius 0,8 mm
Rohový úhel 90 stupeň
Šířka zkosení dřevotřískové desky 0 mm
Úhel zkosení dřevotřískové desky 0 stupeň
Úhel nastavení 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) 0 stupeň
Průměr Upevňovací díry 5,16 mm
Řezný materiál TK
Řezné materiály, označení výrobce CA315
Povlak s povlakem
Tloušťka řezné destičky 4,76 mm
Způsob upevnění řezné destičky M (otvorem shora a upnuto přes otvor)
Kódování oddělovacího místa řezné desky SNMG120408
Označení řezné destičky SNMG120408
Druh produktu Břitová destička
Počet břitů 8 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Šedá litina (K)
Toleranční třída M
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Podmínka řezání přerušovaný
Hmotnost 16,1 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 251254 CA315
EAN / GTIN 4960664799343
Číslo výrobce SNMG120408KG
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Aplikační tabulka

GG(G)
K
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.