SNMG 120408 CA315

Art-nr: 251254 CA315
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    180,98  SEK / st.
  • Från 10st.
    150,80  SEK / st.
på begäran
I lager
189 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SNMG 120408
Hörnradie 0,8 mm
Sort CA315
Skärmaterial HM
Primäranvändning K
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare KG
Skärdjup ap 0,5 mm - 4 mm
Matning f 0,15 mm/v - 0,5 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 150 m/min - 350 m/min
Beläggning belagd
Antal byten/skär 8
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 251254 CA315
EAN/GTIN 4960664799343

Användningstabell

GG(G)
K

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare
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
    Sort Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen