{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SNMG 120408 | |
Rohový rádius | 0,8 mm | |
Typ | PR005S | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | S | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Lamač třísek | MQ | |
Hloubka řezu ap | 0,4 mm - 1,5 mm | |
Posuv f | 0,03 mm/ot. - 0,12 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 30 m/min - 90 m/min | |
Povlak | Megacoat Hard | |
Počet výměn/řezání | 8 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 251164 PR005S | |
EAN / GTIN | 4960664836628 | |
Číslo výrobce | TLH05227 |