Sady upínacích vložek hřídele a náboje, bez protilehlého šestihranného profilu, nerezová ocel, d1=12 mm / d2=22 mm

Artiklové číslo: 25050.0212
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 25050.0212
EAN / GTIN 4030618700036
Číslo výrobce 25050.0212
Výrobce/odpovědná osoba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Popis

Popis:

Pomocí upínacích sad lze snadno a levně vyrobit všechny spojení hřídele a náboje strojních prvků, jako jsou řetězová kola, ozubená kola, řemenice, vačky, páky atd.
Jedná se o samostředící a bezvůľovou upínací sadu hřídele a náboje v provedení chráněném proti korozi s vnějším šestihranným profilem.
Kruhová přesnost upínacích sad hřídele a náboje je 0,03 mm.

Materiál
Vnější část
  • Nerezová ocel, poniklovaná
vnitřní část
  • Nerezová ocel, poniklovaná
matka
  • Nerezová ocel, poniklovaná, kalená
Odkazy
Dodržujte montážní pTřmenová madlany, příklady instalace a technické údaje.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku