{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CNMG 160608 | |
Rohový rádius | 0,8 mm | |
Typ | HBX130 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | M | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | MM | |
Hloubka řezu ap | 1 mm - 6 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,55 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 60 m/min - 200 m/min | |
Počet výměn/řezání | 4 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 250258 HBX130 | |
EAN / GTIN | 4045197661586 |