Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CNMG 120404, pro střední obrábění

Artiklové číslo: 250156 HB725-1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    216,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    180,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
819 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Základní tvar čtyřhranné
Tloušťka řezné destičky 4,76 mm
Délka řezné destičky 12,7 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany 12 mm
Průměr řezných destiček 12,7 mm
Rohový rádius 0,4 mm
Rohový úhel 80 stupeň
Úhel čela 15 stupeň
Úhel nastavení 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) 0 stupeň
ISO kód CNMG 120404
Průměr Upevňovací díry 5,16 mm
Provedení lamače třísek UM1
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Řezné materiály, označení výrobce T8330
Povlak TiAlN
Typ HB725-1
Tloušťka řezné destičky 4,76 mm
Způsob upevnění řezné destičky M (otvorem shora a upnuto přes otvor)
Kódování oddělovacího místa řezné desky CNMG 120404
Označení řezné destičky CNMG120404
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 4 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Neželezné materiály (N); Ocel (P); Šedá litina (K); Žáruvzdorné superslitiny (S)
Toleranční třída M
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Podmínka řezání přerušovaný
Počet možností použití 4 ks
Hmotnost 10 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 250156 HB725-1
EAN / GTIN 4062406750534
Číslo výrobce 250156 HB725-1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.