CNMG 120404 HB725-1

Prekės Nr.: 250156 HB725-1

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    9,54 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    7,95 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
368 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CNNG 120404
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys HB725-1
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas UNI
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Drožlialaužis UM1
Tolerancija M
Pjūvio gylis ap 0,2 mm - 6 mm
Pastūma f 0,05 mm/aps. - 0,6 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 50 m/min - 250 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Pusiau glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 250156 HB725-1
EAN / GTIN 4062406750534

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai
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
    Rūšis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį