• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CNMG 120408, pro vyhlazování

Artiklové číslo: 250104 CCX
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
61 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Základní tvar Kosodélníkové
Široká řezací deska B 12,9 mm
Tloušťka řezné desky S 4,76 mm
Délka řezné desky L 12,7 mm
Provedení řezné desky neutrální
Délka řezné hrany l 12,9 mm
Výška řezné hrany 4,76 mm
Průměr řezné desky d 12,7 mm
Rohový rádius R 0,8 mm
Rohový úhel 80 stupeň
Úhel čela 10 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupeň
ISO kód CNMG 120408
Průměr Upevňovací díry 5,16 mm
Provedení lamače třísek PP
Řezný materiál HC
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Skupina použití nástroje P01
Řezné materiály, označení výrobce CCX
Povlak TiCN
Tloušťka řezné destičky T 4,76 mm
Způsob upevnění řezné destičky M (otvorem shora a upnuto přes otvor)
Kódování oddělovacího místa řezné desky CN1204082N
Označení řezné destičky CNMG120408
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN 4988
Počet břitů 4 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Podmínka řezání průchozí
Počet možností použití 4 ks
Hmotnost 15 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 250104 CCX
EAN / GTIN 4960664900619
Číslo výrobce CNMG120408PP
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
GG(G)
K
kontinuální
 
suché