{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Základní tvar | Kosodélníkové | |
| Široká řezací deska B | 12,9 mm | |
| Tloušťka řezné desky S | 4,76 mm | |
| Délka řezné desky L | 12,7 mm | |
| Provedení řezné desky | neutrální | |
| Délka řezné hrany l | 12,9 mm | |
| Výška řezné hrany | 4,76 mm | |
| Průměr řezné desky d | 12,7 mm | |
| Rohový rádius R | 0,8 mm | |
| Rohový úhel | 80 stupeň | |
| Úhel čela | 23 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 0 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 0 stupeň | |
| ISO kód | CNMG 120408 | |
| Průměr Upevňovací díry | 5,16 mm | |
| Provedení lamače třísek | PQ | |
| Řezný materiál | HC | |
| Normované označení řezný materiál, 2. priorita | HC-P20 | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály) | |
| Skupina použití nástroje | P20 | |
| Řezné materiály, označení výrobce | CA125P | |
| Povlak | TiCN | |
| Tloušťka řezné destičky T | 4,76 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | M (otvorem shora a upnuto přes otvor) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | CN1204082N | |
| Označení řezné destičky | CNMG120408 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Norma | DIN 4988 | |
| Počet břitů | 4 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Ocel (P) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Provedení řezné hrany | Zaobleno (E) | |
| Podmínka řezání | přerušovaný | |
| Počet možností použití | 4 ks | |
| Hmotnost | 10 g | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 250104 CA125P | |
| EAN / GTIN | 4960664016945 | |
| Číslo výrobce | CNMG120408PQ | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |