HELIL 2020-3T12 Držáky nástrojů pro vnější obrábění

Artiklové číslo: 2500507
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 2500507
EAN / GTIN 7291075031614
Číslo výrobce 2500507
L-číslo L23920 332

Popis

Popis:

Upínací/soustružnické nástroje, šířka řezu max (CWX) 3,18 mm, šířka řezu min (CWN) 3 mm, celková délka (OAL) 135 mm.

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 12 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.18 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
  • Funkcní šírka (WF) 18.8 mm
  • Délka hlavy (LH) 29 mm
  • Celková délka (OAL) 135 mm
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm