• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Soustružnický držák PCKNR 75°, pro vyměnitelné břitové destičky CN.., pravý

Artiklové číslo: 250022 40/19
Sleva
4 228,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 7. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / destičky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Chladicí a mazací prostředek ne
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Čtyřhranný úchyt
Délka stopky 250 mm
Typ stopky 4hran
Výška stopky 40 mm
Šířka stopky 40 mm
Šířka funkce 50 mm
Délka základního tělesa 250 mm
Úhel nastavení 75 stupeň
Tvar držáku Rovné (G)
Tlumení vibrací ne
Proces obrábění, soustružení vnější soustružení
Kódování oddělovacího místa řezné desky PCKNR/L 4040S19
Označení řezné destičky CN.. 1906..
Rozhraní Odpojovací místo 1
Celková délka 250 mm
Směr řezu Pravořezný
Norma Werksnorm
Nosič dat Bez datového nosiče
Druh produktu Držák
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 250022 40/19
EAN / GTIN 4062406119256
Číslo výrobce 250022 40/19
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com