{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Velikost stopky | 25 mm | |
Velikost destiček | 9 mm | |
Způsob použití | levý | |
Norma | Výrobní norma | |
Vnitřní chlazení | ne | |
ISO kód držáku | PCBNR/L 2525M09 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | CN.. 09T3.. | |
Funkční šířka L4 | 25 mm | |
Délka hlavy L1 | 21 mm | |
Celková délka L | 150 mm | |
Podložka | 259031 27 | |
Lomená páka | 259015 9 | |
Šroubek klínku | 259018 6 | |
Sada pružin | 259044 5 | |
Sada pružinových kolíků | 259047 3 | |
Úhel nastavení κ | 75 stupeň | |
Použití | Podélné soustružení vnější; Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 250021 25/09 | |
EAN / GTIN | 4045197781864 |