{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Skaftmått | 20 mm | |
Vändskärsstorlek | 12 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Vnitřní chlazení | ne | |
ISO-kod hållare | PCBNR/L 2020K12 | |
Passande vändskär | CN.. 1204.. | |
Funktionsbredd L4 | 25 mm | |
Huvudängd L1 | 28 mm | |
totallängd L | 125 mm | |
Underläggsplatta | 259031 2 | |
Hävarm | 259015 2 | |
Hävarmsskruv | 259018 2 | |
Fjäder-sats | 259044 2 | |
Fjäderstift-sats | 259047 2 | |
Úhel nastavení κ | 75 stupeň | |
Použití | Podélné soustružení vnější; Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 250020 20/12 | |
EAN / GTIN | 4045197650054 |