• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Soustružnický držák QuickTurn 25/12 mm

Artiklové číslo: 250014 25/12
Sleva
7827,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Vnitřní chlazení: ne

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada QuickTurn
Velikost stopky 25 mm
Velikost destiček 12 mm
Způsob použití pravý
Vnitřní chlazení ne
ISO kód držáku DCLNR/L 2525M12
Vhodná vyměnitelná břitová destička CN.. 1204..
Funkční šířka L4 32 mm
Délka hlavy L1 32 mm
Celková délka L 150 mm
Podložka 259031 3
Šroub pro podložku 259025 4
Příložka 259038 7
Úhel nastavení κ 95 stupeň
Použití Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 250014 25/12
EAN / GTIN 4045197649843

Popis

Použití:

Výměna vyměnitelných břitových destiček bez použití nářadí. Uvolněte aretaci stisknutím tlačítka − vyměňte břit − stiskněte sevření příložky.
Jednoduché a komfortní zkrácení přípravného času.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky