{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Eco | |
Velikost stopky | 20 mm | |
Velikost destiček | 12 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Vnitřní chlazení | ano | |
ISO kód držáku | DCLNR/L 2020K12 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | CN.. 1204.. | |
Funkční šířka L4 | 26 mm | |
Délka hlavy L1 | 29 mm | |
Celková délka L | 125 mm | |
Podložka | 259033 2 | |
Šroub pro podložku | 259027 2 | |
Příložka, šroub, pružina | 259036 8 | |
Úhel nastavení κ | 95 stupeň | |
Použití | Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 250008 20/12 | |
EAN / GTIN | 4045197808905 |