Hydr. Ruční čerpadlo s tlakoměrem

Artiklové číslo: 2478676
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 2478676
EAN / GTIN 4046459067450
Číslo výrobce 2478676
L-číslo L60160 112347
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Hydraulické ruční čerpadlo KL-0215-35 M28 lze použít jako pohon hydraulického válce KL-0040-2800. Tlakoměr, který je součástí sady, s přídavnou metrickou tunovou stupnicí, která je přizpůsobena našemu hydraulickému válci (28 t ), umožňuje regulovat h

Charakteristika:

  • Obsah: 4 kusů
  • Čistá hmotnost: 7,5kg
  • 1000 V izolováno: Ne
  • Certifikace VDE: Ne
  • Pracovní tlak (max.): 700 bar
  • Typ pohonu: Manuální