Popis:
Klopový kotouč STANDARD SOFTJOB je vaším nástrojem pro speciální aplikace. Obvykle se používá k odstraňování zbytků barev a rzi z povrchů, k přípravě na svářečské práce a k čištění svárů. Díky své konstrukci, včetně odsazeného uspořádání kotoučů, se dá používat flexibilně a je velmi vhodný i pro těžko přístupná místa. Celkově se jedná o dokonalého univerzálního pomocníka pro různé kvality oceli a nerezové oceli.
Charakteristika:
- Tvar: 28S MĚKKÁ PRACOVNÍ LAMELA
- Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, ocel
- Produktová řada: STANDARD
- Specifikace : ZA 40 - B
- Rozměr (D x V): 125 x 22,23 mm
- Průměr nádoby: 125 mm
- Otvor: 22,23 mm
- Velikost jádra: 40
- Vs /max: 50 m/s
- Nástroj pro: Úhlová bruska
Výhoda:
- Maximální flexibilita díky specifické konstrukci
- Ideální pro těžko přístupná místa díky odsazenému uspořádání linky
Použití:
- Pro zlepšení povrchu a přípravu svařovacích prací a čištění svárů na různých druzích oceli a nerezové oceli.
- K opracování kontur, profilovaných povrchů, zábradlí a trubek a k čištění rzi a zbytků nátěrů.
Doporučení:
- Zrnitost 40/60 pro vysoký úběr materiálu
- Zrnitost 80/120 pro jemnou práci
Zvláštnosti:
- Velmi dobrý pro ocel a nerezovou ocel
- Flexibilní rozsah použití
- Pro těžko přístupná místa