Getande borgring SOFTJOB 125x22,23mm 28S recht ZA40 staal/roestvrij staal

Artikelnummer: 246995
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Steunschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 246995
EAN/GTIN 9003172469959
Nummer fabrikant 246995
L-nummer L50140 179
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

De STANDARD SOFTJOB lamellenschijf is uw gereedschap voor speciale toepassingen. Het wordt meestal gebruikt om verf- en roestresten van oppervlakken te verwijderen, om laswerk voor te bereiden en om lasnaden schoon te maken. Door het ontwerp, inclusief de offset plaatsing van de schijven, kan het flexibel gebruikt worden en is het ook zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen. Al met al een perfecte allrounder voor verschillende staal- en roestvrijstalen kwaliteiten.

Kenmerk:

  • Vorm: 28S ZACHTE KLUSLAMELLATOR
  • Geschikt voor: Acier inoxydable, acier
  • Gamme de produits: STANDAARD
  • Specificatie : ZA 40 - B
  • Afmetingen (D x H): 125 x 22,23 mm
  • Diameter: 125 mm
  • Boring: 22,23 mm
  • Korrelgrootte: 40
  • Vs /max: 50 m/s
  • Outil pour: Haakse slijper

Voordeel:

  • Maximale flexibiliteit dankzij specifiek ontwerp
  • Perfect voor moeilijk bereikbare plaatsen dankzij de offset opstelling van de lijn

Toepassing:

  • Voor oppervlakteverbetering en voorbereiding van laswerkzaamheden en het reinigen van lasnaden op verschillende staal- en roestvast staalkwaliteiten
  • Voor het bewerken van contouren, geprofileerde oppervlakken, leuningen en buizen en voor het reinigen van roest- en verfresten

Advies:

  • Grain 40/60 pour un enlèvement de matière important
  • Grain 80/120 pour un travail de précision

Bijzonderheden:
  • Zeer goed voor staal en roestvrij staal
  • Flexibele reeks toepassingen
  • Voor moeilijk bereikbare plaatsen