Třmenové držáky/hliník, leštěný, b=20 mm / l1=120 mm / hliník, tažený, leštěný, broušený

Artiklové číslo: 24300.0114
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 24300.0114
EAN / GTIN 4030618269649
Číslo výrobce 24300.0114
Výrobce/odpovědná osoba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Popis

Popis:

Obačkové úchytky se používají například na dveřích strojů, nábytku, skříní, zásuvkách a přihrádkách.
Tyto obačkové úchytky se vyznačují ergonomickým profilem s velmi vysokou stabilitou a jednoduchým a nadčasovým designem.

Materiál
Úchytka
  • Hliník, tažený, lesklý, broušený
Montáž
Montáž ze zadní strany.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku