Závitníky M10x1

Artiklové číslo: 2424657
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh závitu M
Jmenovitý průměr závitu metrický 10 mm
Závit M10x1
Stoupání závitu 1 mm
Směr řezu Pravořezný
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2424657
EAN / GTIN 4046459096054
Číslo výrobce 2424657
L-číslo L60160 112142
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Dodává se např. s KL-0132-52 KB.

Charakteristika:

  • Obsah: 1 kusů
  • Celková délka: 104 mm
  • Jsou pokyny k likvidaci uvedeny v návodu k obsluze?: Ne
  • Jsou na baterii uvedeny pokyny k likvidaci?: Ne
  • Pokyny k likvidaci na nástroji: Ne
  • 1000 V izolováno: Ne
  • Certifikace VDE: Ne
  • Velikost závitu: M10x1
  • Hnací šestihranný čep: 13 mm