Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

KOMET®Upínač, HSK-A 63, ABS® ⌀ d: 80mm

Artiklové číslo: 239020 80

Vyberte variantu a množství

ABS® ⌀ d (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Stopka: ABS
  • Norma pro upínání: DIN 69893
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ABS® ⌀ stopky Ds 80 mm
Upnutí HSK-A 63
Stopka ABS
Norma pro upínání DIN 69893
Vnitřní chlazení ano
Délka vyložení A 100 mm
Vnější ⌀ d1 63 mm
Druh produktu Upínání ABS

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 239020 80
EAN / GTIN 4047109038844
Číslo výrobce A06 30170
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Provedení:

  • Upínače vyvážené na Q 6,3 při 10.000 1/min.
  • S vnitřním chlazením.

Norma:

DIN 69893

Poznámka:

Další upínače s napojením ABS® na poptávku.