Upínač, VDI 40, ABS® ⌀ d: 50mm

Artiklové číslo: 238560 50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

ABS® ⌀ d (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Stopka: ABS
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ABS® ⌀ d 50 mm
Upnutí VDI 40
Stopka ABS
Vnitřní chlazení ano
Délka vyložení A 60 mm
Délka výstupku L1 38 mm
Délka uložení VDI b 63 mm
Vnější ⌀ d1 83 mm
Druh produktu ABS, upínač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 238560 50
EAN / GTIN 4067263111078
Číslo výrobce 238560 50
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Poznámka:

Další upínače s napojením ABS® na vyžádání.