Držák destiček 90° KOMET® pro M03Speed dopředný směr 62-82

Artiklové číslo: 238374 62-82
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro M03 velikost 62 − 82
Délka vyložení L1 103 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky TOHX 0902..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 239653 8IP4
Výměnný můstek 238372 62; 82
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 238374 62-82
EAN / GTIN 4047109024922
Číslo výrobce M03 10043

Popis

Poznámka:

Použití možné pouze v kombinaci s výměnným můstkem č. 238372.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly