Dvojbřit ER, Napojení: ER32

Artiklové číslo: 237609 ER32
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Napojení Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Napojení ER32
Norma ISO 15488-B
⌀ rozsahu nastavení 49,5 mm - 67,1 mm
Užitná délka L1 75 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička CC..09T3..
Šroubek pro vyměnitelné destičky 219805
Druh produktu Dvojbřit

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 237609 ER32
EAN / GTIN 4045197778918
Číslo výrobce 237609 ER32
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Dvoubřitá hlava se skládá ze základního tělesa a držáku otočných destiček.
Snadné napojení s kleštinovým upínacím trnem ER pomocí integrovaného kuželu.
Jednotlivě nastavitelné břity.

Použití:

K vyvrtávání již existujících otvorů.