Tvåskärshuvud ER ER32

Article no.: 237609 ER32
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
2 styck i lager
  • Invändig: ja

Produktinformasjon

Technical Data

Invändig ja
Anslutning ER32
Passande vändskär CC..09T3..
Effektiv längd L1 75 mm
Spindelområde ⌀ 49,5 mm - 67,1 mm
Vändskärsskruv 219805
Produktslag Tvåskärshuvud

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 237609 ER32
EAN / GTIN 4045197778918

Beskrivelse

Utförande:

Tvåskärshuvudet består av grundstomme och vändskärshållare.
Enkel anslutning med ER-spänntångchuck tack vare integrerad kona.
Skären kan ställas in ett och ett.Skären kan ställas in ett och ett.

Användningsdata:

För upprymning av permanenta hål.