• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Kvalitní směs pro úklid sálů s kovovým držákem na násadu 100 cm

Artiklové číslo: 236903
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Tělo šířka 400 mm
Materiál těla dřevo
Šířka kartáče 400 mm
Osazení Kvalitní směs
Tvar obruby Plně osazeno
Barva obruby černá
Systém násad Těžká kovová násada, našroubovaná
Druh produktu Smetáky a smetáčky
Použití – nečistoty Pro jemné nečistoty
Použití – podlahy Pro hladké podlahy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 236903
EAN / GTIN 4250560509857
Číslo výrobce 236903
L-číslo L00760 89
Výrobce/odpovědná osoba NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Popis

Popis:

Kostka na podlahu Kvalitní směs s kovovým držákem na násadu Pro jemné nečistoty na hladkých podlahách. Tělo z bukového dřeva.