KOMET® Verlängerung 50 mm

Artikel-Nr.: 236668 50
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Schaft: ABS
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

ABS® T ⌀ d 50 mm
Schaft ABS
Innenkühlung ja
Länge L 100 mm
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 236668 50
EAN / GTIN 4047109203808
Herstellernummer A20 05652

Beschreibung

Hinweis:

Kompatibel mit ABS® N.