KOMET® KUB V464 Středicí hrot HSS, TiN, Typ: 80

Artiklové číslo: 236661 80
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
94 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TiN
⌀ d2 16 mm
Vhodné pro vrtací korunku 80 − 110 mm
Použití Ocel; Al
Druh produktu Obráběcí vložka pro středicí vrtání a navrtávání

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 236661 80
EAN / GTIN 4047109025936
Číslo výrobce V95 10063.0089
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com