• K ceně této položky byl připočítán příplatek.
    • Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

KOMET® Vyměnitelná břitová destička, BK7710, Označení typ W83: 44-210

Artiklové číslo: 236554 44-210
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    690,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    575,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení typ W83 Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce KOMET® Wendeschneidplatte
Základní tvar čtyřhranné
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 12,7 mm
Výška řezné hrany 5,16 mm
Průměr řezné destičky d 12,7 mm
Rohový rádius R 0,8 mm
Rohový úhel 90 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 8,25 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 15 stupeň
ISO kód SOEX 120508
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy)
Řezné materiály, označení výrobce BK7710
Povlak PVD
Typ BK7710
Označení řezné destičky SOEX 120508
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 4 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál hliník
Toleranční třída E
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Počet možností použití 4 ks
Hmotnost 8,2 g
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 236554 44-210
EAN / GTIN 4047109085602
Číslo výrobce W83 44210.087710
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
600
Hliník (krátké třísky)
N
300
Al > 10% Si
N
250
Ti > 850 N/mm²
S
80
CuZn
N
300
Grafit, GFK, CFK
N
150
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Broušené po obvodu, se zaoblenou řeznou hranou a slinovaným utvařečem třísek.

Poznámka:

Směrné hodnoty použití se vztahují na KUB Quatron®.
Nepoužívejte na vnitřních břitech vrtáků do plného!