{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | BECOnnect | |
| Tělo šířka | 400 mm | |
| Materiál těla | dřevo | |
| Šířka kartáče | 400 mm | |
| Osazení | Kvalitní směs | |
| Tvar obruby | Plně osazeno | |
| Barva obruby | černá | |
| Systém násad | Univerzální držák na násady košťat, našroubovaný | |
| Druh produktu | Smetáky a smetáčky | |
| Použití – nečistoty – | Pro jemné nečistoty | |
| Použití – podlahy – | Pro hladké podlahy |
| Katalogové číslo | 236304 | |
| EAN / GTIN | 4250560509703 | |
| Číslo výrobce | 236304 | |
| L-číslo | L00760 508 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |