{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Power Drill | |
| Počet břitů, celkem | 2 | |
| Průměr břitu, min. Dc | 16 mm | |
| Celková délka L | 109 mm | |
| Užitná délka L1 | 48 mm | |
| Nepodepřená délka A | 78 mm | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Kódování oddělovacího místa | ABS05000115 | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer ABS®-Schaft, für Wendeschneidplatten SOGX | |
| Průměr těla D2 | 24,97 mm | |
| Délka upínací drážky | 63 mm | |
| Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu | 0,78 mm | |
| Úhel šroubovice | 10 stupně | |
| Úhel, 1. stupeň | 180 stupně | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | SO050204 | |
| Označení řezné destičky | SOGX050204 | |
| Funkční délka | 78 mm | |
| Hmotnost | 414 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Druh produktu | Vrták do plného pro řezné vložky | |
| Maximální mezní přestavení V | 0,25 mm | |
| Hloubka otvoru pro vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami až | 3×D | |
| Použití vrtáku | podmíněné vrtání paketů; podmíněně příčné vrtání; podmíněně šikmé navrtávání; podmíněně šikmý výstup; vypouklé podmíněně | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 234020 16 | |
| EAN / GTIN | 4062406735166 | |
| Číslo výrobce | 234020 16 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |