Upínací čelisti, pro plovoucí upínací zařízení M 12/horní upínací čelist s upínacím otvorem, upínací rozsah do=40 mm / do2=34 mm

Artiklové číslo: 23320.0156
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 23320.0156
EAN / GTIN 4030618297642
Číslo výrobce 23320.0156
Výrobce/odpovědná osoba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Popis

Popis:

Upínací čelisti jsou použitelné pro plovoucí upínáky 23320.0008, 2332.0010, 23320.0012 a 23320.0014.
S horní výměnnou upínací čelistí (23320.0054, 23320.0056 a 23320.0058 – obr. 1–3) lze zvětšit upínací rozsah.
Do horní upínací čelisti s upevňovacím závitem M 8 (23320.0154 / .0156 – obr. 4 + 5) lze podle potřeby zašroubovat různé standardní díly – viz „Další produkty“.
Spodní upínací čelist s kyvnou funkcí (23320.0148 – obr. 6) se přizpůsobuje tvarovým sklonům obrobku.

Materiál
Upínací čelisti
  • Nástrojová ocel, nitrovaná, fosfátovaná manganem
Poznámky
Utahovací moment plovoucího napínáku musí být přizpůsoben / snížen podle situace. Vezměte v úvahu tlak na plochu v důsledku zmenšené kontaktní plochy upínacích čelistí.