• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Vrtací vyměnitelné břitové destičky WOEX 06T304 E, pro univerzální vrtáky do plného s vyměnitelnými destičkami, HB7635

Artiklové číslo: 232770 INOX
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    473,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    393,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
947 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Povlak PVD
Typ HB7635
Mokré maximální vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Základní tvar Trojúhelníkové, se zvětšenými rohovými úhly
Tloušťka řezné destičky S 3,97 mm
Délka řezné hrany l 6,6 mm
Výška řezné hrany 3,8 mm
Průměr řezné destičky d 10 mm
Rohový rádius R 0,4 mm
Rohový úhel 80 stupně
ISO kód WOEX 06T304 E
Posuv za jednu otáčku, min. f 0,12 mm/ot.
Posuv za jednu otáčku, max. f 0,12 mm/ot.
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Řezné materiály, označení výrobce HB7635
Tloušťka řezné destičky T 3,97 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky WOEX 06T3
Označení řezné destičky WOEX 06T304 E
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 3 ks
Směr při použití neutrální
vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P); Titan
Toleranční třída E
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Strategie obrábění MTC
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Počet možností použití 3 ks
Hmotnost 2 g
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 232770 INOX
EAN / GTIN 4045197346698
Číslo výrobce 232770 INOX
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
275
Ocel < 750 N/mm²
P
275
Ocel < 900 N/mm
P
215
INOX < 900 N/mm²
M
165
INOX > 900 N/mm²
M
165
Ti > 850 N/mm²
S
80
mokré max.
 

Popis

Vhodné pro:

Vrták do plného s vyměnitelnými destičkami GARANT č. 232298; 232300; 232302; 232310.