WOEX 06T304 E HB 7635 INOX GARANT

Article no.: 232770 INOX
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  191,23 / st.
  • from 10 st.
    NOK  159,40 / st.
on request
På lager
389 styck i lager
  • Bearbetningsstrategi: MTC

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär WOEX 06T304 E
Sort HB7635
Skärmaterial VHM
Bearbetningsstrategi MTC
Matning f 0,12 mm/v
Antal byten/skär 3
Produktslag Vändskär för borrning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 232770 INOX
EAN / GTIN 4045197346698

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
275
Stål < 750 N/mm²
P
275
Stål < 900 N/mm²
P
215
INOX < 900 N/mm²
M
165
INOX > 900 N/mm²
M
165
Ti > 850 N/mm²
S
80
vått maximal
 

Beskrivelse

Passar till:

GARANT vändskärssborrar nr 232298; 232300; 232302; 232310.

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare