• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Vrtací vyměnitelné břitové destičky WOEX 040304 T, pro univerzální vrtáky do plného s vyměnitelnými destičkami, HB330

Artiklové číslo: 232535 UNI
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    388,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    322,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 030 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Povlak AlTiN
Typ HB330
Označení výrobce WOEX 040304 T
Délka řezné hrany l 4,1 mm
Výška řezné hrany 3,18 mm
Průměr řezné destičky d 6,35 mm
Rohový rádius R 0,4 mm
Rohový úhel 84 stupeň
Úhel čela 8 stupeň
Úhel nastavení 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 8 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 8 stupeň
Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) 8 stupeň
ISO kód WOEX 040304 T
Vorschub, min. 0,08 mm/ot.
Vorschub, max. 0,08 mm/ot.
Řezné materiály, označení výrobce BK7935
Označení řezné destičky WOEX 040304 T
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 3 ks
Směr při použití neutrální
Toleranční třída E
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Strategie obrábění MTC
Počet možností použití 3 ks
Hmotnost 1,1 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 232535 UNI
EAN / GTIN 4045197955135
Číslo výrobce 232535 UNI
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
275
Ocel < 750 N/mm²
P
275
Ocel < 900 N/mm
P
275
INOX < 900 N/mm²
M
165
INOX > 900 N/mm²
M
165
Ti > 850 N/mm²
S
80
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Vhodné pro:

Vrták do plného s vyměnitelnými destičkami GARANT č. 232298; 232300; 232302; 232310.