• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de corte de taladrado WOEX 040304 T, plaquita reversible-broca maciza universal, HB330

Número de artículo: 232535 UNI
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    15,79 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    13,17 € / 1 Unidad
a petición
En stock
1.030 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte MD
Recubrimiento AlTiN
Clase HB330
Denominación del fabricante WOEX 040304 T
Longitud del filo de corte l 4,1 mm
Altura del filo de corte 3,18 mm
Diámetro de la placa de corte d 6,35 mm
Radio angular R 0,4 mm
Ángulo en punta de rincón 84 grados
Ángulo de desprendimiento 8 grados
Ángulo de ajuste 0 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 8 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 8 grados
Ángulo de incidencia normal (filo plano) 8 grados
Código ISO WOEX 040304 T
Material de corte, denominación del fabricante BK7935
Designación plaquita de corte WOEX 040304 T
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Cantidad de cortes 3 ud.
Dirección de uso neutro
Clase de tolerancia E
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Estrategia de arranque de virutas MTC
Número de opciones de uso 3 ud.
Peso 1,1 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 232535 UNI
EAN / GTIN 4045197955135
Número del fabricante 232535 UNI
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
275
Stål < 750 N/mm²
P
275
Stål < 900 N/mm²
P
275
INOX < 900 N/mm²
M
165
INOX > 900 N/mm²
M
165
Ti > 850 N/mm²
S
80
Uni
 
våd, maksimal
 

Descripción

Idóneo para:

Broca maciza de plaquitas reversibles GARANT n.° 232298; 232300; 232302; 232310.