Základní prvek stopka MK, s vnitřním chlazením, 8×D, Typ: 13

Artiklové číslo: 232274 13
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
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet břitů, celkem 2
Průměr břitu, min. Dc 13 mm
Celková délka L 246,5 mm
Užitná délka L1 114,3 mm
Nepodepřená délka A 171,5 mm
Vnitřní chlazení ano
Typ upínače Morse kužel MK
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Kódování oddělovacího místa MKG00202X95; HOG-23228X13
Velikost upínače 2
Délka stopky LS 75 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Průměr břitu, max. Dc 17,5 mm
Průměr těla D2 12,7 mm
Délka upínací drážky 134,61 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 2,62 mm
Délka nástavce, držák 160,4 mm
Úhel šroubovice 20 stupně
Provedení upínací drážky 3
Úhel, 1. stupeň 132 stupně
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Tloušťka řezné destičky T 3,2 mm
Způsob upevnění řezné destičky M (otvorem shora a upnuto přes otvor)
Kódování oddělovacího místa řezné desky HOG-2322XX13
Označení řezné destičky 232286 13
Funkční délka 171,5 mm
Hmotnost 251 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Vrták do plného pro řezné vložky
Hloubka otvoru pro vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami až 8×D
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 232274 13
EAN / GTIN 4062406105990
Číslo výrobce 232274 13
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S vnitřním chlazením.
Pro otvory do přesnosti IT10.

Poznámka:

Další velikosti k dodání na poptávku.
Hodnoty posuvu f snižte o 5% ahodnotyvc o 10%.
Vhodná redukční pouzdra pro nástroje se stopkou MK viz č. 343000-343530.