Základní prvek stopka MK, bez vnitřního chlazení, 1,5×D, Typ: 48

Artiklové číslo: 232257 48
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
17 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet břitů, celkem 2
Průměr břitu, min. Dc 48 mm
Celková délka L 335,5 mm
Užitná délka L1 97,5 mm
Nepodepřená délka A 186 mm
Vnitřní chlazení ne
Typ upínače Morse kužel MK
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní Na straně stroje
Kódování oddělovacího místa MKG00502X85
Velikost upínače 5
Délka stopky LS 149,5 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Průměr břitu, max. Dc 65 mm
Průměr těla D2 46,7 mm
Délka upínací drážky 133,25 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 10,68 mm
Délka nástavce, držák 162,2 mm
Úhel šroubovice 0 stupně
Provedení upínací drážky 1
Úhel, 1. stupeň 132 stupně
Vodicí prvky Bez vodicích prvků
Rozhraní Odpojovací místo 1
Tloušťka řezné destičky T 7,9 mm
Způsob upevnění řezné destičky M (otvorem shora a upnuto přes otvor)
Kódování oddělovacího místa řezné desky HOG-2322XX48
Označení řezné destičky 232286 48
Funkční délka 186 mm
Hmotnost 3 108 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Vrták do plného pro řezné vložky
Hloubka otvoru pro vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami až 1,5×D
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 232257 48
EAN / GTIN 4045197717894
Číslo výrobce 232257 48
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Přímé drážky.
Pro otvory do přesnosti IT10.

Poznámka:

Další velikosti k dodání na poptávku.
Vhodná redukční pouzdra pro nástroje se stopkou MK viz č. 343000-343530.