Řezná vložka SUMOCHAM FCP k7, IC908, ⌀ DC: 8,5mm

Artiklové číslo: 231790 8,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 2 kusy
  • K objednání po násobcích: 2 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Povlak TiAlN
Průměr čepele min. D 8,5 mm
Pro základní prvek velikosti 8 mm
Úhel špičky 140 stupně
Typ IC908
Počet břitů 2
Označení výrobce FCP 085 IC908
Mokré maximální vhodný
Olej omezené použití
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada SUMOCHAM
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce IC908
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Řezné vložky na vrtání
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 231790 8,5
EAN / GTIN 7291075298550
Číslo výrobce 5509952

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
100
Ocel < 750 N/mm²
P
90
Ocel < 900 N/mm
P
100
Ocel < 1100 N/mm²
P
70
Ocel < 1400 N/mm
P
55
Ocel < 55 HRC
H
35
Ocel < 60 HRC
H
35
TOOLOX 33
H
70
TOOLOX 44
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
50
Inconel
S
35
GG(G)
K
120
CuZn
N
155
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Prizmaticky broušená řezná vložka pro přesné polohování a stabilní uložení. Zalomené, radiální dorazové plochy pro výrazné zvýšení síly sevření působením řezných sil během obrábění. Pro produktivní vrtání s vysokými rychlostmi posuvu.
FCP
Hlavní oblast použití ISO P a ISO K, vedlejší použití ISO M. Geometrie ploché hlavy se středicím hrotem. Výhodné při radiálním odtlačování a šikmém výstupu materiálu.

Poznámka:

Řezná data platí pro základní prvek 5×D. Pilotní otvory vytvářejte výhradně s řeznou vložkou stejného typu – obzvláště u vložek FCP a QCP-2M. Dodržujte prosím pokyny k použití pro základní prvek. Tolerance břitů vložek: k7 (pozitivně tolerovaný průměr břitů).
Konvence označování: [Typ] [⌀ DC]-[přídavek] [řezný materiál]
Příklady:
Č. 231740 6,5 ICP 065 IC908
Č. 231742 18,5 ICP 185-2M IC908
Č. 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908
Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.