{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | TK | |
| Povlak | TiAlN | |
| Průměr čepele min. D | 23 mm | |
| Pro základní prvek velikosti | 23 mm | |
| Úhel špičky | 154 stupně | |
| Typ | IC908 | |
| Počet břitů | 2 | |
| Označení výrobce | ICP 230 IC908 | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Olej | omezené použití | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | SUMOCHAM | |
| Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu | 3,46 mm | |
| Skupina obrobitelnosti | H (tvrdé materiály); K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | IC908 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 13,33 mm | |
| Označení řezné destičky | ICP 230 IC908 | |
| Funkční délka | 9,87 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Druh produktu | Řezné vložky na vrtání | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 231740 23 | |
| EAN / GTIN | 7291075247367 | |
| Číslo výrobce | 5506655 |