• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Řezná vložka HiPer-Drill m7, HB7530, ⌀ D: 15,9mm

Artiklové číslo: 231640 15,9
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
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Povlak PVD
Průměr čepele min. D 15,9 mm
Pro základní prvek velikosti 15 mm
Úhel špičky 135 stupně
Typ HB7530
Počet břitů 2
Označení výrobce HiPer-Drill Schneideinsatz
Mokré maximální vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada HiPer-Drill
Konfigurovatelný ne
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 3,29 mm
Tloušťka řezné destičky 5,4 mm
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HB7530
Tloušťka řezné destičky T 5,4 mm
Toleranční třída m7
Hmotnost 9 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Řezné vložky na vrtání
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 231640 15,9
EAN / GTIN 4045197659491
Číslo výrobce 231640 15,9
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
130
Ocel < 750 N/mm²
P
110
Ocel < 900 N/mm
P
100
Ocel < 1100 N/mm²
P
90
Ocel < 1400 N/mm
P
75
TOOLOX 33
H
40
TOOLOX 44
H
35
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
30
GG(G)
K
80
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Prizmaticky broušená vrtací hlava pro přesné polohování a stabilní uložení.
Přesnost obvodové házivosti se smontovaném stavu 20 µm. Pro otvory do přesnosti IT9.

Poznámka:

Řezné hodnoty platí pro základní prvek 5×D.
Pilotní otvory provádějte výhradně s řeznou vložkou stejného typu.