• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Řezná vložka HiPer-Drill m7, HB7530, ⌀ D: 13,7mm

Artiklové číslo: 231640 13,7
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Průměr čepele max. 13,7 mm
Konfigurovatelnost intervalu 0 mm
Řada HiPer Drill
Označení výrobce HiPer-Drill Schneideinsatz
Průměr čepele min. D 13,7 mm
Konfigurovatelný ne
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 2,84 mm
Přebroušení zbytkové délky 0 mm
Počet břitů 2
Úhel špičky 135 stupeň
Tvar nábrusu A
Tloušťka řezné destičky 4,9 mm
Pro základní prvek velikosti 13,5 mm
Řezný materiál HW-P30
Normované označení řezný materiál, 2. priorita TK
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HB7530
Povlak AlTiN
Typ HB7530
Nepodepřená délka A 12,3 mm
Celková délka L 12,3 mm
Funkční délka 0 mm
Hmotnost 6 g
Směr řezu Pravořezný
Norma DIN4000-171
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Řezné vložky na vrtání
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 231640 13,7
EAN / GTIN 4045197606587
Číslo výrobce 231640 13,7
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
130
Ocel < 750 N/mm²
P
110
Ocel < 900 N/mm
P
100
Ocel < 1100 N/mm²
P
90
Ocel < 1400 N/mm
P
75
TOOLOX 33
H
40
TOOLOX 44
H
35
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
30
GG(G)
K
80
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Prizmaticky broušená vrtací hlava pro přesné polohování a stabilní uložení.
Přesnost obvodové házivosti se smontovaném stavu 20 µm. Pro otvory do přesnosti IT9.

Poznámka:

Řezné hodnoty platí pro základní prvek 5×D.
Pilotní otvory provádějte výhradně s řeznou vložkou stejného typu.