{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada |
HiPer-Drill
|
|
| Počet břitů, celkem |
2
|
|
| Průměr břitu, min. Dc |
36 mm
|
|
| Celková délka L |
480 mm
|
|
| Užitná délka L1 |
370 mm
|
|
| Nepodepřená délka A |
420 mm
|
|
| Průměr hřídele DS |
32 mm
|
|
| Vnitřní chlazení |
ano
|
|
| Typ upínače |
Válcová stopka
|
|
| Vstup chladicí a mazací kapaliny |
se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
|
|
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje
|
|
| Kódování oddělovacího místa |
ZYL03201115
|
|
| Suché obrábění |
nevhodný
|
|
| Třída tolerance upínače |
h6
|
|
| Délka stopky LS |
60 mm
|
|
| Olej |
nevhodný
|
|
| Vzduch |
nevhodný
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ano
|
|
| Označení výrobce |
HiPer Drill Grundelement
|
|
| Průměr břitu, max. Dc |
36,99 mm
|
|
| Délka upínací drážky |
370 mm
|
|
| Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu |
6,6 mm
|
|
| Délka nástavce, držák |
387,5 mm
|
|
| Úhel šroubovice |
13 stupně
|
|
| Možnost nastavení |
nastavení není možné
|
|
| Úhel, 1. stupeň |
135 stupně
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1
|
|
| Tloušťka řezné destičky T |
13 mm
|
|
| Způsob upevnění řezné destičky |
P (s válcovým otvorem, upnuto přes otvor)
|
|
| Kódování oddělovacího místa řezné desky |
HOG-HPIE360000
|
|
| Označení řezné destičky |
231640 36
|
|
| Hmotnost |
2 002 g
|
|
| Směr řezu |
Pravořezný
|
|
| Postupy obrábění |
Vrtání do plného (BVB)
|
|
| Druh produktu |
Vrták do plného pro řezné vložky
|
|
| Hloubka otvoru pro vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami až |
10×D
|
|
| Použití vrtáku |
podmíněné vrtání paketů; podmíněně příčné vrtání; podmíněně šikmé navrtávání; podmíněně šikmý výstup
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
| Katalogové číslo | 231617 36 | |
| EAN / GTIN | 4045197869173 | |
| Číslo výrobce | 231617 36 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |