TGFH 32C-6-JHP Nástrojový držák s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro řezné destičky TANG-GRIP pro zapichování a upichování

Artiklové číslo: 2302506
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 2302506
EAN / GTIN 7291075302202
Číslo výrobce 2302506
L-číslo L23920 2553

Popis

Popis:

Upínací nástroj, max. šířka řezu (CWX) 6,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 5,7 mm, celková délka (OAL) 160 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 5.2 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 6.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 5.7 mm
  • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 2
  • Celková délka (OAL) 160 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 120 mm