TRIB 50-22SM 6Z Drážkovací frézy s trojbřitými přesně broušenými břitovými destičkami

Artiklové číslo: 2301954
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 2301954
EAN / GTIN 7291075223613
Číslo výrobce 2301954
L-číslo L23980 228

Popis

Popis:

Čelní a rohová fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 50 mm, počet destiček (CICT) 6, průměr náboje (DHUB) 39,7 mm, celková délka (OAL) 39,5 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
  • Prumer rezu (DC) 50 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 50 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 6
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 39.7 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TRI 16RK-2.0-0.2
  • Celková délka (OAL) 39.5 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne