GM D100-3DG-22K Kotoučové frézy se samosvornými břitovými destičkami

Artiklové číslo: 2301722
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CUT-GRIP
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2301722
EAN / GTIN 7291075196610
Číslo výrobce 2301722
L-číslo L24130 81

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 29 mm, průměr břitu (DC) 100 mm, počet břitových těles (CICT) 6, šířka řezu max. (CWX) 3,35 mm, šířka řezu min. (CWN) 2,7 mm, tloušťka náboje (THUB) 2,4 mm, efektivní počet obvodových břitů (ZEFP) 6

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 29 mm
  • Prumer rezu (DC) 100 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 6
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.35 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.7 mm
  • Tlouštka náboje (THUB) 2.4 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) GIP 3.00E-0.40
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 6
  • Maximální otácky (otáckyX) 800 Otácky/min

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny