• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

SGFHL 52-12 Držák destiček Self-Grip pro upichování & zapichování pro jednostranné břitové destičky s pevným dorazem.

Artiklové číslo: 2300552
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 2300552
EAN / GTIN 7291075069266
Číslo výrobce 2300552
L-číslo L23920 584

Popis

Popis:

Upínací držák, max. šířka řezu (CWX) 13 mm, min. šířka řezu (CWN) 11,7 mm, celková délka (OAL) 190 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa_2 (WB_2) 11.1 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 13 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 11.7 mm
  • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 2
  • Celková délka (OAL) 190 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 200 mm