SGFFA 60-L-6 Zesílené držáky nástrojů pro axiální zapichování pro standardní stopky.

Artiklové číslo: 2300293
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SELF-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2300293
EAN / GTIN 7291075068023
Číslo výrobce 2300293
L-číslo L23920 1457

Popis

Popis:

Axiální upínací/soustružnický držák, hloubka řezu, max. (CDX) 30 mm, šířka řezu (CW) 6 mm, celková délka (OAL) 95 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 77 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 57 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 30 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 6 mm
  • Celková délka (OAL) 95 mm
  • Výška dríku (H) 32 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "SELF-GRIP" Zobrazit všechny